omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
家電用PCBパワー G5NBZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC12
アズワン品番
64-3363-43
注文コード
66552693
品番
G5NB-1A4DC12CHN(N)(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
定格電圧(V)
DC12
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC12
使用周囲温度(℃)
-40〜+85℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
接点材質
Ag合金
アズワン品番
64-3363-43