omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
家電用PCBパワー G5NBZ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC5
アズワン品番
64-3363-52
注文コード
66552788
品番
G5NB-1A-SPDC5CHN(N)(A)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
定格電圧(V)
DC5
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC5
アズワン品番
64-3363-52