画像準備中

パワーリレー G5QN

(1件のレビュー)
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 仕様ケース封止穴:封止あり 注文コード66552797 品番G5Q-1A4-EL2-HADC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品はコイル定格電圧・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類パワーリレー 定格電圧(V)DC12 極数1 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 仕様ケース封止穴:封止あり コイル定格電圧(V)DC12 規格耐発火性国際安全規格対応 保護構造プラスチック・シール形(-EL2、-EL3) アズワン品番64-3363-69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66552858
2019-02-03
用途:
LEDセンサーライト、回路基盤の修理
製造業

防犯用に使っているLEDセンサーライトが点灯しなくなったので基盤をチェックし、ほぼ同じ規格のomron製リレーに交換しました。この製品は単価がやや高いですが、メーカーサイトによると耐発火性の国際安全規格に適合していること、10万回の開閉寿命があることが謳われていますので、安全性、信頼性を重視するならこちらの商品を選んだほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする