omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
パワーリレー G5RL
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66552867
品番
G5RL-1A-E-TV8DC12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
パワーリレー
タイプ
高容量形
定格電圧(V)
DC12
極数
1
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC12
品番
シリーズ:TV-8 定格