画像準備中

パワーリレー G5RL

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66552885 品番 G5RL-1A-E-TV8DC48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
備考都度納期確認 種類パワーリレー タイプ高容量形 定格電圧(V)DC48 極数1 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 コイル定格電圧(V)DC48 品番シリーズ:TV-8 定格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする