omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
パワーリレーG5RL-U/-K
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC5
接点構成
1a
注文コード
66552964
品番
G5RL-K1A-EDC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接点構成
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
タイプ
高容量形
定格電圧(V)
DC5
極数
1
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
機能
リレー:2巻線ラッチング形
コイル定格電圧(V)
DC5