omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
パワーリレー G6DN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66553253
品番
G6DN-1ADC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
種類
パワーリレー
タイプ
基準形
定格電圧(V)
DC5
極数
1
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC5
保護構造
プラスチック・シール形