極数2極
接点構成2c
端子形状内L形サーフェス・マウント端子
機能(リレー)1巻線ラッチング形
動作時間(ms)4以下(実力値:約2)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
長さ(mm)15
幅(mm)7.5
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)9.2
質量(g)約2
取付方式基板実装
規格UL、CSA 規格、BSI(EN62368-1)認証
保護構造プラスチック・シール形
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)75以下(DC1V 10mA電圧降下法にて)
耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度5〜85%RH
耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
耐衝撃(誤動作)750m/s2
機械的耐久性1億回(開閉ひん度36000回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1200回/h)
接点仕様クロスバ・ツイン
接点材質Ag(Au合金接点)
定格電流(mA)11.7
コイル抵抗(Ω)1028
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC10mV 10μA(接触抵抗の故障判定値は50Ω)
定格負荷AC125V 0.5A、DC30V 2A
アズワン品番64-3374-14
最小パルス幅(セット・リセット)10ms
耐衝撃電圧(V)コイルと接点間、異極接点間:2500V 2×10μs、1500V 10×160μs、同極接点間:1500V 10×160μs
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)220