omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ(M8/S8)パネル取りつけ用コネクタ プラグ XS3M
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66556848
品番
XS3M-M524-10
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シールド
端子なし
適合
AWG26以下
極数
5
端子形状
ディップ端子4.5mm(丸穴ソルダーカップ兼用)
取付け方法
フロントロック