曜日別特売
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251

HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251
HSM-H ホットサンドメーカー ハーフ パオック 66558251

ホットサンドメーカー ハーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66558251品番HSM-H
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

プレートは着脱式で簡単に取り外せるので、使用後は丸洗い可能で清潔に使えます。
フッ素樹脂塗装により食材がこびりつきにくく、手際よく調理ができます。
食パン1枚をそのまま挟めて具材を入れて折りたたむお手軽スタイル。
縦置き可能で収納しやすいコンパクトサイズ!一人暮らしや小さなキッチンにもぴったりです。
5~8枚切りの食パンをお使いいただけます。
簡単レシピ付き。1台でメニューの幅が広がります。

用途食パンと具材を入れてホットサンド作りに。材質本体/フェノール樹脂、プレート/アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)165×225×105本体質量(g)830定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500電源コード(m)1.4
取扱説明書:(1.73MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする