AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66559135
品番
95293-101A04LF
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●コード番号:236-4719
アズワン品番
65-7487-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表