曜日別特売
AV2000-02-3GC AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ SMC 66559694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)流れ方向(-) 左→右注文コード66559694品番AV2000-02-3GC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,940
CE-対応品-コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 (50/60Hz)リード線取出方法(G) グロメットボディサイズ20mm管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 左→右マニュアル(C) ロック式 (レバー形)オプション(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66559694AV2000-02-3GC21664897AV2000-02-3GC-AAV2000-02-3GC ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC 21664897ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)SMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする