曜日別特売

AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ

AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ - SMC
内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66559685AV2000-02-2DB(-) なし(2) AC200 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(-) Rc(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559719AV2000-02-4YOC(-) なし(4) AC220 (50/60Hz)(YO) YタイプDIN形ターミナル(コネクタなし)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(-) Rc(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
17,660
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559728AV2000-02-5DO-Q(Q) CE対応品(5) DC24(DO) DタイプDIN形ターミナル (コネクタなし)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(-) Rc(-) 左→右(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
18,100
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559773AV2000-02-5YZB-R(-) なし(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(-) Rc(R) 右→左(B) ロック式 (要工具形)
18,320
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559816AV2000-02G-1DB(-) なし(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(-) Rc(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
19,360
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559825AV2000-02G-1DZ-R(-) なし(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(-) Rc(R) 右→左(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
19,860
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559834AV2000-02G-4GSC-(4) AC220 (50/60Hz)(G) グロメット20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(-) Rc(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
18,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559843AV2000-02G-5GB-(5) DC24(G) グロメット20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(-) Rc(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
18,480
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559859AV2000-02G-5G-R-(5) DC24(G) グロメット20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(-) Rc(R) 右→左(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
18,480
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559868AV2000-02G-5YZB(-) なし(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(-) Rc(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
19,860
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559929AV2000-F02-5GS-R-(5) DC24(G) グロメット20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(F) G(R) 右→左(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
17,440
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559947AV2000-F02-5YOB(-) なし(5) DC24(YO) YタイプDIN形ターミナル(コネクタなし)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(F) G(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
17,660
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
66559956AV2000-F02-5YOC-R-Q(Q) CE対応品(5) DC24(YO) YタイプDIN形ターミナル(コネクタなし)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(F) G(R) 右→左(C) ロック式 (レバー形)
18,100
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
66560008AV2000-F02G-3DZC(-) なし(3) AC110~120 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(F) G(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
19,860
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
66560026AV2000-F02G-5D(-) なし(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(F) G(-) 左→右(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
19,360
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
66560078AV2000-F02G-6DZC-Q(Q) CE対応品(6) DC12(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(F) G(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
20,300
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
66560105AV2000-N02-5DZC-Q(Q) CE対応品(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(N) NPT(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
18,760
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
66560114AV2000-N02-5DZC-R-Q(Q) CE対応品(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(N) NPT(R) 右→左(C) ロック式 (レバー形)
18,760
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
66560123AV2000-N02-6DZC(-) なし(6) DC12(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(N) NPT(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
18,320
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
66560148AV2000-N02G-5GSC-(5) DC24(G) グロメット20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(N) NPT(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
18,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
66560157AV2000-N02G-5YZC(-) なし(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)20mm(02) 1/4 (AV2000のみ)(N) NPT(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
19,860
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
66560166AV3000-03-1DZB-Q(Q) CE対応品(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560184AV3000-03-1G-R-(1) AC100 (50/60Hz)(G) グロメット30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(R) 右→左(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560236AV3000-03-4DZ-R(-) なし(4) AC220 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(R) 右→左(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560245AV3000-03-4GSC-(4) AC220 (50/60Hz)(G) グロメット30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560279AV3000-03-5DOZC(-) なし(5) DC24(DO) DタイプDIN形ターミナル (コネクタなし)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560288AV3000-03-5YOZC(-) なし(5) DC24(YO) YタイプDIN形ターミナル(コネクタなし)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560297AV3000-03-6DB(-) なし(6) DC12(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560306AV3000-03-6DZB(-) なし(6) DC12(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560333AV3000-03G-1DZC-Q(Q) CE対応品(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560367AV3000-03G-4YZ(-) なし(4) AC220 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(-) 左→右(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
20,350
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560385AV3000-03G-5DO(-) なし(5) DC24(DO) DタイプDIN形ターミナル (コネクタなし)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(-) 左→右(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560394AV3000-03G-5DOZC-R(-) なし(5) DC24(DO) DタイプDIN形ターミナル (コネクタなし)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(R) 右→左(C) ロック式 (レバー形)
20,190
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560403AV3000-03G-5DZC-R-Q(Q) CE対応品(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(R) 右→左(C) ロック式 (レバー形)
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560419AV3000-03G-5GB-(5) DC24(G) グロメット30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560428AV3000-03G-5YZ-R-Q(Q) CE対応品(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(-) Rc(R) 右→左(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560543AV3000-F03G-5GS-(5) DC24(G) グロメット30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(F) G(-) 左→右(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560586AV3000-N03-5DO-R(-) なし(5) DC24(DO) DタイプDIN形ターミナル (コネクタなし)30mm(03) 3/8 (AV3000のみ)(N) NPT(R) 右→左(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
66560647AV4000-04-1YZC(-) なし(1) AC100 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(-) 左→右(C) ロック式 (レバー形)
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66560656AV4000-04-2GB-(2) AC200 (50/60Hz)(G) グロメット40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66560665AV4000-04-2Y(-) なし(2) AC200 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(-) 左→右(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66560674AV4000-04-3DO(-) なし(3) AC110~120 (50/60Hz)(DO) DタイプDIN形ターミナル (コネクタなし)40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(-) 左→右(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66560683AV4000-04-3DZC-R(-) なし(3) AC110~120 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(R) 右→左(C) ロック式 (レバー形)
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66560699AV4000-04-4DZ-R(-) なし(4) AC220 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(R) 右→左(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66560726AV4000-04-5DOB(-) なし(5) DC24(DO) DタイプDIN形ターミナル (コネクタなし)40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66560735AV4000-04-5DO-Q(Q) CE対応品(5) DC24(DO) DタイプDIN形ターミナル (コネクタなし)40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(-) 左→右(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66560805AV4000-04G-2GS-(2) AC200 (50/60Hz)(G) グロメット40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(-) 左→右(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66560814AV4000-04G-5GS-R-(5) DC24(G) グロメット40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(R) 右→左(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66560823AV4000-04G-5YO(-) なし(5) DC24(YO) YタイプDIN形ターミナル(コネクタなし)40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(-) 左→右(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66560839AV4000-04G-6DB(-) なし(6) DC12(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)40mm(04) 1/2 (AV4000のみ)(-) Rc(-) 左→右(B) ロック式 (要工具形)
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする