※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
66559895
品番
AV2000-F02-3DB-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,260
この商品は
管接続口径・流れ方向
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
CE-対応品
(Q) CE対応品
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 (50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-) 左→右
マニュアル
(B) ロック式 (要工具形)
オプション
(-) なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66559895
AV2000-F02-3DB-Q
21686554
AV2000-F02-3DB-A
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)