※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
流れ方向
(R) 右→左
注文コード
66559965
品番
AV2000-F02-5YO-R-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
管接続口径・流れ方向
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
CE-対応品
(Q) CE対応品
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(YO) YタイプDIN形ターミナル(コネクタなし)
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(R) 右→左
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
オプション
(-) なし