曜日別特売
AV2000-F02G-5YC-Q AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ SMC 66560044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)流れ方向(-) 左→右注文コード66560044品番AV2000-F02G-5YC-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
CE-対応品(Q) CE対応品コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)ボディサイズ20mm管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)ねじの種類(F) G流れ方向(-) 左→右マニュアル(C) ロック式 (レバー形)オプション(G) 圧力計付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66560044AV2000-F02G-5YC-Q21701796AV2000-F02G-5YC-AAV2000-F02G-5YC-Q ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) SMC 21701796ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)SMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする