マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト 平面大マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66561538
品番
MDLM6151
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
●平面での大きな直角接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
色
グレー
材質
PVC
号数
6号150型
用途
平面での大きな直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。
形状
平面大曲ガリ
質量(g)
3390
寸法L(mm)
500
寸法H(mm)
150
寸法W(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応