マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト 外大マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66562177
品番
MDLS6151
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
●大きな外曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
色
グレー
材質
PVC
号数
6号150型
用途
大きな外曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。
形状
外大曲ガリ
質量(g)
2650
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
150
寸法W(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応