KMDE41 エムケーダクト エンド差込型 マサル工業 66566614

KMDE41 エムケーダクト エンド差込型 マサル工業 66566614 KMDE41 エムケーダクト エンド差込型 マサル工業 66566614

エムケーダクト エンド差込型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66566614 品番 KMDE41
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

●ダクト末端の閉塞に使用します。

材質ASA 用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。 グレー 質量(g)38 寸法L(mm)33 寸法H(mm)80 寸法W(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 号数4号
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55670222
2019-02-26
用途:
配線ダクトの末端処理
製造業

差し込むだけで取り付けなので、作業は簡単。
反面、緩みやすい>

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする