AW10-M5BG-12-A AW-A - フィルタレギュレータ SMC 66567534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-A - フィルタレギュレータ

(3件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5×0.8圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)注文コード66567534品番AW10-M5BG-12-A
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)流れ方向(-) 流れ方向:左→右仕様取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:-ドレン排出口(-) ドレンコック付ケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 模型製作塗装

他のメーカーと違い、針の動きがはっきりしている。希望の圧力にすぐに合わせられるのがいいです。

対象商品 : 66567683
2023-06-05
用途: コンプレッサーの減圧調整
株式会社デイリーマーム卸売・小売業

求めていた品番の物が見つかり助かりました。ブラケット付きで良かったです。

対象商品 : 66567848
2022-04-23
用途: 車のメンテナンス
その他業種

ゲージが付いていませんでした。写真だけで判断せず型式をしっかり確認することをおすすめします。物はSMCなので疑ってません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする