曜日別特売

AW-A - フィルタレギュレータ

AW-A - フィルタレギュレータ - SMC
(3件のレビュー)
内容量1個
467件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66567525AW10-M5B-16NZ-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
3,760
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
66567534AW10-M5BG-12-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)-(-) 流れ方向:左→右
5,350
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
66567543AW10-M5C-16Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
66567559AW10-M5C-2-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
5,720
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
66567568AW10-M5C-2Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
5,720
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
66567577AW10-M5C-6Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
66567586AW10-M5CH-2-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
5,720
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
66567595AW10-M5CH-6-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
66567604AW10-M5CH-Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
5,390
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
66567613AW10-M5H-2N-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
3,740
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
66567629AW10-M5H-N-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
3,410
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
66570754AW40-04BDG-2-A-X2068(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
17,080
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
66568259AW20-F01BG-J-A(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
6,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
66568724AW30-02B-A(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
6,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
66569038AW30-02DM-2-A-X2068(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)-(-) 流れ方向:左→右
12,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66569248AW30-03BCG-A-X406(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.4(-) 流れ方向:左→右
12,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66569555AW30-03G-NR-A(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(R) 流れ方向:右→左
7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
66567638AW20-01-12-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
5,010
取扱い終了
返品不可
66567647AW20-01-2R-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(R) 流れ方向:右→左
5,010
取扱い終了
返品不可
66567656AW20-01-6N-A(01) 1/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
4,730
取扱い終了
返品不可
66567665AW20-01B-2J-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
5,390
取扱い終了
返品不可
66567674AW20-01BCG-1R-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(R) 流れ方向:右→左
8,630
取扱い終了
返品不可
66567683AW20-01BCG-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
8,630
取扱い終了
返品不可
66567699AW20-01B-CJ-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
66567708AW20-01BCM-6C-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)-(-) 流れ方向:左→右
9,400
取扱い終了
返品不可
66567717AW20-01BG-2-A-X2068(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
6,760
取扱い終了
返品不可
66567726AW20-01BG-C-A-X406(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.4(-) 流れ方向:左→右
6,870
取扱い終了
返品不可
66567735AW20-01BM-N-A(01) 1/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)-(-) 流れ方向:左→右
6,370
取扱い終了
返品不可
66567744AW20-01B-N-A-X406(01) 1/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.4(-) 流れ方向:左→右
4,780
取扱い終了
返品不可
66567753AW20-01CG-2R-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(R) 流れ方向:右→左
8,860
取扱い終了
返品不可
66567769AW20-01G-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
6,110
取扱い終了
返品不可
66567778AW20-01G-A-X2068(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
6,110
取扱い終了
返品不可
66567787AW20-01GH-A-X2068(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
6,110
取扱い終了
返品不可
66567796AW20-01HM-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)-(-) 流れ方向:左→右
6,160
取扱い終了
返品不可
66567805AW20-01M-J-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)-(-) 流れ方向:左→右
6,340
取扱い終了
返品不可
66567814AW20-02-6R-A(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(R) 流れ方向:右→左
4,730
取扱い終了
返品不可
66567823AW20-02B-12N-A(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
5,220
取扱い終了
返品不可
66567839AW20-02B-6CR-A(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(R) 流れ方向:右→左
5,490
取扱い終了
返品不可
66567848AW20-02B-A(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
4,780
取扱い終了
返品不可
66567857AW20-02BC-1CR-A(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(R) 流れ方向:右→左
7,640
取扱い終了
返品不可
66567866AW20-02BC-6CR-A(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(R) 流れ方向:右→左
7,800
取扱い終了
返品不可
66567875AW20-02BC-A-X2068(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
7,090
取扱い終了
返品不可
66567884AW20-02BCG-2-A-X2068(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
9,070
取扱い終了
返品不可
66567893AW20-02BCG-2N-A-X2068(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
9,070
取扱い終了
返品不可
66567909AW20-02BCG-A-X2068(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
8,630
取扱い終了
返品不可
66567918AW20-02BCG-A-X406(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.4(-) 流れ方向:左→右
8,630
取扱い終了
返品不可
66567927AW20-02BCM-1R-A(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)-(R) 流れ方向:右→左
8,680
取扱い終了
返品不可
66567936AW20-02BCM-CR-A(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)-(R) 流れ方向:右→左
9,230
取扱い終了
返品不可
66567945AW20-02BG-12J-A(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
66567954AW20-02BG-16C-A(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
7,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66568259AW20-F01BG-J-A68299458AW20-F01BG-J-DAW20-F01BG-J-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 68299458AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66568724AW30-02B-A27748248AW30-02B-DAW30-02B-A AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 27748248AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66569038AW30-02DM-2-A-X206871743677AW30-02DM-2-DAW30-02DM-2-A-X2068 AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 71743677AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66569248AW30-03BCG-A-X40619582301AW30-03BCG-D-X406AW30-03BCG-A-X406 AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ SMC 19582301AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66569555AW30-03G-NR-A64168801AW30-03G-NR-DAW30-03G-NR-A AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 64168801AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 模型製作塗装

他のメーカーと違い、針の動きがはっきりしている。希望の圧力にすぐに合わせられるのがいいです。

対象商品 : 66567683
2023-06-05
用途: コンプレッサーの減圧調整
株式会社デイリーマーム卸売・小売業

求めていた品番の物が見つかり助かりました。ブラケット付きで良かったです。

対象商品 : 66567848
2022-04-23
用途: 車のメンテナンス
その他業種

ゲージが付いていませんでした。写真だけで判断せず型式をしっかり確認することをおすすめします。物はSMCなので疑ってません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする