曜日別特売
MDF3403 エムケーダクト フランジ マサル工業 66567908

MDF3403 エムケーダクト フランジ マサル工業 66567908
MDF3403 エムケーダクト フランジ マサル工業 66567908

エムケーダクト フランジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
号数3号40型
ミルキーホワイト
内容量1個注文コード66567908品番MDF3403
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。

用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。材質ASAミルキーホワイト質量(g)70寸法L(mm)90寸法H(mm)35寸法L2(mm)41.5寸法W(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応寸法ω(mm)81.5号数3号40型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする