マサル工業
エムケーダクト コ型フランジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
6号150型
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
色
クリーム
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
クリーム
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66568583
品番
MDFC6155
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
用途
天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。
材質
PVC
色
クリーム
質量(g)
286
寸法L(mm)
201
寸法H(mm)
44
寸法L2(mm)
152
寸法W(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ω(mm)
202
号数
6号150型