曜日別特売
MDFC7203 エムケーダクト コ型フランジ マサル工業 66568732

MDFC7203 エムケーダクト コ型フランジ マサル工業 66568732
MDFC7203 エムケーダクト コ型フランジ マサル工業 66568732

エムケーダクト コ型フランジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
号数7号200型
ミルキーホワイト
内容量1個注文コード66568732品番MDFC7203
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。

用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質PVCミルキーホワイト質量(g)361寸法L(mm)251寸法H(mm)44寸法L2(mm)202寸法W(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応寸法ω(mm)252号数7号200型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする