マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト ケーブルパッチン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66568872
品番
MDG13
参考基準価格(税別)
¥83
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
●ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質
PVC
用途
エムケーダクトの入線する際のケーブル飛出しや落下防止に使用します。取付けはワンタッチです。エムケーダクトのベースにはめ込みます。
色
ミルキーホワイト
質量(g)
5
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
14
寸法t(mm)
1
寸法W(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
0号・1号