マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト ケーブルパッチン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66568888
品番
MDG23
参考基準価格(税別)
¥99
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
●ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質
PVC
用途
エムケーダクトの入線する際のケーブル飛出しや落下防止に使用します。取付けはワンタッチです。エムケーダクトのベースにはめ込みます。
色
ミルキーホワイト
質量(g)
8
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
21
寸法t(mm)
1.1
寸法W(mm)
60.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号