マサル工業
マサル工業の コンセント/スイッチ/プレート
マサル工業の コンセント
マサル工業の 埋込コンセント
エムケーダクト ダクトコンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
1
形状
平刃タイプ
仕様
2号1個用平行
注文コード
66569703
品番
DCH211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
コンセント個数・形状・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
形状
平刃タイプ
極数
2P
材質
難燃ABS
仕様
2号1個用平行
色
グレー
寸法l(mm)
28.4
寸法ω(mm)
23.2
用途
エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。
質量(g)
68
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
13.5
コンセント個数
1
寸法L2(mm)
70
寸法W(mm)
60
寸法L3(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意