Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 防犯カメラ
Kenko(ケンコートキナー)の 防犯カメラ周辺機器
Kenko(ケンコートキナー)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
カメラフィクサー WH-31L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66570507
品番
WH-31L
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
VCHO-91S、各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
200
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.28
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90〜-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)
120