Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 防犯カメラ
Kenko(ケンコートキナー)の 防犯カメラ周辺機器
Kenko(ケンコートキナー)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
カメラフィクサー(L型) WH-21
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66570516
品番
WH-21
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
VCHO-92S、各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
242
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.34
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90〜-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用、L型)
取付ベース寸法(Φmm)
120