Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 防犯カメラ
Kenko(ケンコートキナー)の 防犯カメラ周辺機器
Kenko(ケンコートキナー)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66570534
品番
WH-LS1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
617〜1004
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.63
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90〜-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)
120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※振れ防止には別売の支線取付金具WK-1をご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません