96259 インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ) DAYTONA(デイトナ) 66571173

96259 インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ) DAYTONA(デイトナ) 66571173
96259 インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ) DAYTONA(デイトナ) 66571173

インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ)

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)47.5×32
全長(mm)100
内容量1個注文コード66571173品番96259
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。
サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。
お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。

全長(mm)100外径(Φmm)47.5×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 当然ながらバイクの消音に

口径が合いそうなので、買ってみただけです。
どれくらい音が消されるのかが楽しみです。

対象商品 : 66571182
2024-01-29
用途: バイクのメンテナンス
イクストリック合同会社サービス業

本来の使い方と違うのかもしれませんが、エキパイとサイレンサーの継ぎ目からエキパイ側に差し込みました。排気音が大変静かになりました。次回車検のときに活躍しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 66571182
2023-06-03
用途: バイクメンテ

排気干渉の穴形状が気に入り選択してます。最近値段が上がりましたが音量が下がり低音傾向になるので2台目用にリピートしてます。

4が参考にしています
対象商品 : 66571207
2022-03-24
用途: 旧車オートバイ
いしだ工房製造業

昭和40年代の旧車キャブトンマフラーのデフューザーパイプが失われていたのでマフラーのエンドパイプ内径と奥行きを測って購入。 エンドパイプが少し潰れて変形していたので、そのままでは填まらず、リューターでマフラー側の内径を少し修正したら、ぴったりはまった。 なお、製品パッケージに「M6ボルトナット付き」とあるが、添付ボルトナットは1/4インチ(6.35mm)規格だった。もっとも、この製品をマフラーに固定するだけなので、実用的にはM6と変わりはない。

対象商品 : 66571207
2022-03-28
用途: バイクのメンテナンス
大輪 商事

さすがにデイトナ製です。ネットに安い同類の物がありますが、ちょっとした寸法違いなどがありますので、そこは信頼のある物を選んで正解です。

対象商品 : 66571207
2021-09-08
用途: マフラー補修
製造業

本来でしたら、マフラー出口から入れるものですが、今回はマフラーをばらしてのメンテナンスを行ったため内部のパンチングメタルへドリルねじを利用して直接取り付けられました。
1988年製のGPX750Rという古いバイク用の集合マフラーに変更したものでしたので、ちょっとしたことで、騒音94dBを越えてしまいます。
古くてかつ騒音値規制のあるバイクですとこういうサイレンサーを販売してもらっていると非常にありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 66571207
2022-04-04
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

商品は頑丈で安心できるものです。
次回も購入予定です。

2020-06-06
用途: バッテリーの消音

バルカン900にバンハイのマフラーを着けたら爆音になったので、バンハイのサイレンサの奥に重ねて取り付けました。
少し柔らかい音になりましたが、グラスウールを工夫してもっといい音になるように調整中です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする