96239 ベースガスケットシート DAYTONA(デイトナ) 66571548

96239 ベースガスケットシート DAYTONA(デイトナ) 66571548
96239 ベースガスケットシート DAYTONA(デイトナ) 66571548

ベースガスケットシート

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)150×150
内容量1枚注文コード66571548品番96239
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。
ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。
耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)

薄オレンジ厚さ(mm)0.8寸法(mm)150×150材質ノンアスベスト耐熱温度(℃)180
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※耐ガソリン性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66571523
2024-02-09
用途: ロビンエンジンのガスケットで使用しました。
製造業

廃盤となった古い発電機のガスケットがなく、探していると、このガスケットに辿り着きました。
DAYTONA製は信頼性が高いらしいので購入しました。
いろんな型に切り易く大変重宝しました。
今後もこれを使い続けていくと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 66571532
2022-11-05
用途: 草刈り機
飲食業

デイトナ商品は間違いないないでしょう。
厚さが合えば問題ありません。

対象商品 : 66571514
2022-05-06
用途: エンジンの組み立てにしようする。
スカイドリーム

品質も良く使いやすい商品で、次回からこの商品で組み立てたいと思います。

対象商品 : 66570796
2021-12-05
用途: シリンダーベースガスケット
建設業・工事業

CRM250ARのシリンダーベースガスケットに使用しました。
純正品では厚み0.5mmのガスケットですが、こちらの0.3mmを購入して自分でカットしエンジンを組み立てました。一次二次共に圧縮が上がり低速が乗りやすくなりました。
高回転で乗る方にはオススメしませんが、自分の様にツーリングに使用するライダーにはオススメです。

対象商品 : 66571514
2021-07-24
用途: オートバイ整備
農・林・水産業

絶版車用のガスケット作成用として購入しました。
純正と遜色ない品質で助かります。
またリピートします。

対象商品 : 66571557
2020-05-05
用途: チェーンソーのマフラー用パッキンとして
農・林・水産業

加工も簡単で密閉性も高く、何より安価なのが良いです

対象商品 : 66571532
2019-09-16
用途: エンジンブロワーのキャブレター取付パッキンに使用
農・林・水産業

型取りし純正の代替えに使用しました。
何の問題も無く稼動しています。

対象商品 : 66571514
2019-01-29
用途: キャブレターに使用
製造業

材質が柔らかく加工しやすかった。後はガソリンに対してどれだけ対油性があるか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする