曜日別特売
96270 インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ) DAYTONA(デイトナ) 66571715

※取付例

96270 インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ) DAYTONA(デイトナ) 66571715
96270 インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ) DAYTONA(デイトナ) 66571715
96270 インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ) DAYTONA(デイトナ) 66571715

インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ)

(10件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)67.5
長さA(mm)173
内容量1セット注文コード66571715品番96270
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。
サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。
お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。

長さA(mm)173長さB(mm)103長さC(mm)26外径D(Φmm)67.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66571697
2022-03-06
用途: ショート管のサイレンサー
その他業種

今まで合うものが無かったのですが、ピッタリでした。排気口も大きすぎず、小さすぎずでちょうど良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 66571943
2021-02-01
用途: 車の消音

古い外車の消音に使用するため購入しました。
マフラーは、もう売っていないのでサイレンサーにて消音しました。
テストはこれからですが、サイズ的にはバッチリです。
これで車検の時にも大丈夫になると思います。

対象商品 : 66571943
2020-12-07
用途: 消音
建設業・工事業

クロス巻くのは少しコツがいりますが、総じてコスパいいです。

対象商品 : 66571697
2019-01-16
用途: 通勤
建設業・工事業

爆音があまり変わらなかったです。
思ってたのと少し違いました。

2が参考にしています
対象商品 : 66571943
2018-08-29
用途: 車のマフラーに取り付け
有限会社大石商店卸売・小売業

かなり大きな音がしていてアイドリングの音でも
うるさかったのですが、マフラーから2本でているので
2本共取り付けました。結果は音も小さくなり、いいかんじの
音響にかわりました。

1が参考にしています
対象商品 : 66571697
2017-12-04
用途: バイクのマフラー
卸売・小売業

外径63Φの12mm厚の中間パイプに組込みました。サイズは、もっとクリアランスが出るかと思ったのですが、シンデレラ・フィット。強く押し込んで、ハンマーで数回叩いて、ガッチリ固定されました。これなしでは、ほぼ直管の品のない音でしたが、消音効果もちゃんと出ているようで、少し静かになり、音質も変わりました。低速も少し復活しました。

対象商品 : 41243964
2017-06-01
用途: マフラーサイレンサー
自動車・二輪車・自転車関連業

グラスウールのフィルターが両面あって、外側になる面は少し大きめのフィルターが付くととても良いと思う。

対象商品 : 35153693
2016-12-13
用途: バイクのマフラーに装着

2ストバイクのマフラーにサイレンサーが着いておらずバリバリ言っていたので、装着しました。装着後、品の良いサウンドになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする