96302 コネクターNEWホンダ 3P DAYTONA(デイトナ) 66571758 96302 コネクターNEWホンダ 3P DAYTONA(デイトナ) 66571758

コネクターNEWホンダ 3P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66571758 品番96302
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

セット内容
コネクター(オス・メス)各1個
端子(オス・メス)各3個
仕様050型HCシリーズ 適合ホンダ専用 ホワイト タイプ3極

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66571758
2019-11-07
用途:
バイクのカスタム
運輸・通信業

安価で最小限必要な数量で手に入れられるのでとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする