※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AW-B - フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
66572319
品番
AW20-01BE-1CJR-B
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
1706
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なし
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/8
ケース
(C) ケースガード付