AW-B - フィルタレギュレータ

AW-B - フィルタレギュレータ - SMC
内容量1個
全1706種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
1706種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66572556AW20-02-1JR-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(R) 流れ方向:右→左
4,750
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
66573789AW20K-01BE1-1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し-(-) 流れ方向:左→右
13,910
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
66573807AW20K-01BE3-1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し-(-) 流れ方向:左→右
13,910
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
66573913AW20K-01M-12-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)-(-) 流れ方向:左→右
6,600
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
66573929AW20K-02-12R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(R) 流れ方向:右→左
5,010
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
66573938AW20K-02-1CR-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(R) 流れ方向:右→左
5,120
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
66574717AW20K-N02BG-12JNRZ-B(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(R) 流れ方向:右→左
6,930
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
66575523AW30-02-12-B-X430(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
13,750
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
66575609AW30-02B-12-B-X440(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
14,140
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
66576266AW30-03BCE1-1-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し-(-) 流れ方向:左→右
20,130
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
66576449AW30-03BG-12R-B-X440(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(R) 流れ方向:右→左
16,010
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
66576598AW30-03CE1-1-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し-(-) 流れ方向:左→右
19,910
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
66576783AW30-03G-12-B-X430(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
15,620
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
66576799AW30-03G-12-B-X440(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
15,790
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
66576957AW30-F02-12-B-X430(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
13,750
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
66577858AW30K-02CE-18-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
14,740
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
66577876AW30K-02CE-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
12,320
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
66578068AW30K-02M-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)-(-) 流れ方向:左→右
8,030
7,298
8,028(税込)
14日以内出荷
返品不可
66578323AW30K-03E-12-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
8,580
7,798
8,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66579048AW30-N02-12N-B(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
7,040
6,398
7,038(税込)
14日以内出荷
返品不可
66579109AW30-N02B-12-B-X440(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
14,140
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
66579233AW30-N02BG-12N-B(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
8,800
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
66579599AW30-N02H-12-B-X430(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
13,750
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
66579809AW30-N03BG-12NZ-B-X430(03) 3/8(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
15,840
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
66580186AW40-02BG-12-B-X430(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
21,040
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
66580283AW40-02G-12N-B-X430(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
20,790
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
66580405AW40-03BCG-12R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(R) 流れ方向:右→左
17,520
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66580588AW40-03BG-2R-B-X430(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(R) 流れ方向:右→左
20,430
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
66580597AW40-03BG-2R-B-X440(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(R) 流れ方向:右→左
20,600
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
66580789AW40-03G-12N-B-X430(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
20,790
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
66581008AW40-04BC-12N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
15,980
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
66581184AW40-04BG-18NR-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(R) 流れ方向:右→左
14,990
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
66581297AW40-04C-1-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
15,020
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
66581306AW40-04CE1-1R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し-(R) 流れ方向:右→左
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
66581473AW40-04E2-1N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し-(-) 流れ方向:左→右
19,640
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
66581708AW40-04M-12-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)-(-) 流れ方向:左→右
12,820
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
66581979AW40-06BG-12N-B(06) 3/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
13,670
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
66582006AW40-06BG-2R-B-X430(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(R) 流れ方向:右→左
21,090
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
66582234AW40-06G-12-B-X440(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
21,620
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
66582259AW40-06G-2-B-X430(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
20,850
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
66582295AW40-06G-2R-B-X430(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(R) 流れ方向:右→左
20,850
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
66582478AW40-F03BCE-1N-B(03) 3/8(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
16,800
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66582663AW40-F04-2-B-X430(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66583214AW40-F04M-1-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)-(-) 流れ方向:左→右
12,100
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
66583528AW40K-02BG-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
12,290
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
66583607AW40K-03-1-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) 流れ方向:左→右
10,510
9,498
10,448(税込)
14日以内出荷
返品不可
66583984AW40K-04BE-12J-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
13,180
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
66584736AW40K-F04DE-12-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
16,830
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66585174AW40K-N06BE-1NZ-B(06) 3/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
12,950
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
66585445AW40-N02DG-1-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) 流れ方向:左→右
16,120
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする