画像準備中

レッドレンザーSEO B3

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66573517 品番9003-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ST3モード搭載。
フロントスイッチでフォーカス機能搭載。
赤色LED×1灯搭載(サブ)。

セット内容ラバーベルト、バイクホルダー 材質ABS樹脂 レモン 質量(g)105 全光束(Lm)100 ライト種類LED
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする