LED LENSER
LED LENSERの 自転車用ライト
LED LENSERの ヘッドライト・フロント用ライト
レッドレンザーSEO B3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66573526
品番
9003-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ST3モード搭載。
フロントスイッチでフォーカス機能搭載。
赤色LED×1灯搭載(サブ)。
セット内容
ラバーベルト、バイクホルダー
材質
ABS樹脂
色
ピンク
質量(g)
105
全光束(Lm)
100
ライト種類
LED
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないで下さい。