曜日別特売
AW20-F02E-12-B AW-B - フィルタレギュレータ SMC 66573597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-B - フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4流れ方向(-) 流れ方向:左→右圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)注文コード66573597品番AW20-F02E-12-B
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)流れ方向(-) 流れ方向:左→右仕様逆流機能付:(-) 逆流機能なし、取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なしドレン排出口(-) ドレンコック付ケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする