※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MX50 加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D 66573718 MX50 加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D 66573718 MX50 加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D 66573718

加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●通信用ソフト(CD-ROMにて供給):WinCT-Moisture標準付属●測定終了条件の記憶:20セット●データメモリ機能:100データ 最小表示水分率(選択可能):0.01%(0.1%) 注文コード66573718 品番MX50
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は校正証明書・仕様・最小表示など12種類から選べます 他の種類を見る

新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。
高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》
直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。
各試料の測定条件を最大20通り記憶。
測定結果を最大100個記憶。
「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。
RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)
加熱温度の校正が可能

ひょう量(g)51 付属品取扱説明書、皿受け、風防、表示部保護カバー、ステップカード(本体底面に配置)、電源コード、接地アダプタ、ヒューズ(T100mA 250V、T6.3A 250V)、試料皿(20枚)、試料皿取手(2個)、ピンセット、スプーン、テストサンプル(酒石酸ナトリウム30g測定精度確認用)、ガラス繊維シート Φ78mm(ガラスペーパー、100枚)、CD-ROM(WinCT-Moisture)、RS232Cケーブル、本体カバー 仕様●通信用ソフト(CD-ROMにて供給):WinCT-Moisture標準付属●測定終了条件の記憶:20セット●データメモリ機能:100データ トラスコ品番456-5525 幅(mm)215 質量(kg)約6 高さ(mm)173 奥行(mm)320 電源電源ケーブル 最小表示水分率(選択可能):0.01%(0.1%) 計量皿寸法W(mm)Φ85 測定方式加熱乾燥式 再現性水分率:試料質量5g以上0.02%、資料質量1g以上0.1%質量:0.001g 質量最小表示(g)0.001 加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 温度設定範囲(℃)50〜200(1℃ステップ) 材質(計量皿)A1050
注意
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
製品の含水量測定
卸売・小売業

測定条件のプログラム設定で戸惑ったが、設定後の使い勝手は良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする