直流アーク溶接機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66575303 品番PRIDE160DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

入力電圧単相100V/200V兼用。
最大3.2mm溶接棒の溶接可能。
安全性を考慮した電撃防止機能内蔵。
購入しやすい納得の低価格。

出力電流(A)100V:DC10〜68、200V:DC10〜155 セット内容(専用ジョイント/M-300)3m、(専用ジョイント/S-300)3m付 1次側ケーブル付 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)153×215×380 出力電圧(V)100:22.7、200:26.2 本体質量(kg)6.4 入力電圧(V)単相AC100/200 定格入力(kVA)6.6 冷却方式強制風冷 適合溶接棒(mm)3.2まで 定格使用率(%)40/60 出力電流範囲(A)100V:10〜68、200V:10〜155 無負荷電圧(V)60以上 溶接方法手(アーク)溶接
注意
※発注後のキャンセルは不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする