※使用例

DIT-350 室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ) 66575425 DIT-350 室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ) 66575425 DIT-350 室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ) 66575425 DIT-350 室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ) 66575425

室内物干しDRYit(ドライ・イット)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66575425 品番 DIT-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。
少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。
アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。

ホワイト(白) 材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm)推奨物干し竿:32以下 耐荷重(kg)1本使用時:8、2本使用時:16 収納時寸法(mm)425.4×55.9×39.3 アズワン品番64-5242-84 材質(化粧カバー)ABS樹脂
注意
※本製品はビス固定も可能ですが、木下地の有無を確認して取り付けてください。

商品説明動画

室内物干し ドライ・イット
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66575416
2023-01-04
用途:
コート掛け
株式会社インテリアタキザワ 様 (建設業・工事業)

会社のコート掛けに設置しました。シーズンオフは存在感なく、面倒くさがり屋な私にピッタリでした。
下地など気にせずに付けることができたのも良かったです。
友人も欲しいとの事でリピ買いしました。

対象商品:
66575425
2020-02-24
用途:
室内物干竿受けとして
その他業種

カーテンレールに洗濯物を干したら重さでたわみ、こちらを窓枠に取り付けた。腕が長くカーテンが洗濯物にかからないのでよい。取付簡単でデザインもおしゃれ、洗濯物干し場を増やすのにもっと欲しいが、少々お高い。

1人が参考にしています
2019-07-26
用途:
洗濯物干し
不動産業

簡単に取り付けることができました。見栄えもなかなかいい商品です。

対象商品:
66575425
2019-06-23
用途:
室内干し
アベニュー湘南株式会社 様 (不動産業)

使い勝手が良い。毎回この商品をお客様のためにつけています。お客様の満足度もかなりの高さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする