トレンナー4 PPプライマー対応

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード66575468 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

接着が困難な素材への付着性を向上させるプライマー。
PP(ポリプロピレンの難接着に対応しております。

クリア(透明) 主成分トルエン、キシレン 仕様タック感:べたつき無 適合材PP・PE 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 特性プライマー、付着性 危険物の性状非水溶性
注意
※先ずは、アルコールなどで脱脂をおこなってから本製品をお使いください。
※引火性の高い液体及び蒸気・皮膚に接触すると有害・吸入すると有害。
※吹き付け後、完全に乾いてからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-16
用途:
樹脂への塗装下地
製造業

謳い文句にはPP、PEの・・・と書いてあるが
購入した物にはPP用としか書いてないので
問題があると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
商品情報の記載につきまして検討いたします。
貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする