SUS配管の接続に使用しました。ねじの入りがスムーズで、相手側とのかかりも良好でした。シール材もなじみやすく、漏れなく施工できました。短尺の接続部材として使いやすいです。
水のかかる所に使用の為SUS仕様を選択価格も良かったので満足です
エアー配管に使用しています
コストパフォーマンスも良く、ステン製なので錆の心配もなく重宝しています
価格は安いけど厚みは少し薄く感じます、しかしSUSのニップルの厚手のものはしっかりしているのですがそれなりに良い値段します。
今回、井戸水での使用になりますので流体による潰食が起きる可能性がありますがそれが何年で起きるかは分かりません、今回はとりあえずこれで良しとし様子を見ます。
普通に使える。コスパも適正である。今後も使いたいと思います。