32016-AH029 スポーツマフラー Hi-Power SPEC-L HKS 66578356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Hi-Power SPEC-L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66578356 品番32016-AH029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

「軽量」がコンセプトのスポーツマフラー。カーボン巻きテール採用で軽さとスポーツ性をアピール。

メーカーホンダ 車種フィットハイブリッド 型式GP4 エンジン形式LEA-MF6 年式12/05-13/08 用途自動車用マフラー 種別DAA- 形状HP(カーボン) 備考「ハイブリッドRS」用、メインのみ。モデューロ製リアロアスカート取付可。無限エアロ装着車取付可。 SPEC-L重量:3.1kg(純正比38%減) パイプ径(Φmm)50 素材S3 テール外形(mm)94 分割数1 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)87/89 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)54/57
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。https://www.hks-power.co.jp/index.html

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする