31019-AM011 スポーツマフラー Hi-Power SPEC-L HKS 66578374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Hi-Power SPEC-L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66578374 品番31019-AM011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

「軽量」がコンセプトのスポーツマフラー。カーボン巻きテール採用で軽さとスポーツ性をアピール。

メーカーミツビシ 車種ランサーエボリューション 型式CZ4A(X) エンジン形式4B11(TURBO) 年式07/10- 用途自動車用マフラー 種別CBA- 形状HP(カーボン) 備考SPEC-L重量:9.2kg(純正比54%減)・ファイナルエディション認証済 パイプ径(Φmm)65-50×2 素材S3 テール外形(mm)94 L&R 分割数4 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)84/90 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)65/68
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。https://www.hks-power.co.jp/index.html

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする