※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツマフラー
スポーツマフラー Hi-Power SPEC-L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66578392
品番
31019-AF030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
「軽量」がコンセプトのスポーツマフラー。カーボン巻きテール採用で軽さとスポーツ性をアピール。
メーカー
スバル
車種
WRX S4
型式
VAG
エンジン形式
FA20(TURBO)
年式
14/08-
用途
自動車用マフラー
種別
DBA-
形状
HP(カーボン)
備考
メイン+中間パイプ付。 SPEC-L重量:10.4kg(純正比54%減)
パイプ径(Φmm)
65-50×2
素材
S3
テール外形(mm)
94 L&R
分割数
4
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
74/82
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
54/57
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。https://www.hks-power.co.jp/index.html
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません