※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Premium

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式BRG 形状Dti 注文コード66581594 品番31021-AF019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥168,000
この商品は型式・形状など156種類から選べます 他の種類を見る

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。

メーカースバル 車種レガシィツーリングワゴン 型式BRG エンジン形式FA20(TURBO) 年式12/05-14/10 種別DBA- 形状Dti 素材S3 テール外形(mm)110 L&R パイプ径(Φmm)65-54 x 2 分割数4 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)L73 R73/L75 R75 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L52 R53/L59 R60 備考「2.0GT DIT」、センターパイプ付、「メーカーオプションリアアンダースカート」「スタイリッシュパッケージ」取付不可 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする