テレビプラグ差し込み型2分配器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66583572 品番 FPD2E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
分配数2 質量(kg)0.045 タイプ入力端子と出力1端子間電流通過型 周波数帯域(MHz)10〜76、76〜222、222〜770、770〜1489、1489〜2150、2150〜2603、2602〜3224 電圧定在波比(10〜76)2.2以下、(76〜770)1.8以下、(770〜2150)2.0以下、(2150〜3224)2.5以下 分配損失(dB)(10〜76)4.7以下、(76〜222)4.0以下、(222〜770)4.5以下、(770〜1489)5.3以下、(1479〜2150)6.5以下、(2150〜2602)8.0以下、(2602〜3224)9.5以下 結合損失(dB)(10〜76)15以下、(76〜222)20以下、(222〜770)18以下、(770〜2150)15以下、(2150〜3224)13以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66583572
2020-10-08
用途:
テレビアンテナ分配

シンプルでコンパクトながら問題なく作動。必要があれば追加発注もアリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする