- MX-797-PET メガネ対応ダートゴーグル SWANS 66583606

MX-797-PET メガネ対応ダートゴーグル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66583606 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フレームベンチレーション(換気口)を大きめに設計したメガネ使用も可能なSWANSダートゴーグルのベーシックモデル。
別売りのティアオフレンズにも対応。シリコンラバーグリップベルト。眼鏡対応。専用ティアオフレンズ(別売り)対応。

レンズ色クリア 用途ダート用ゴーグル フレーム色ワインレッド 可視光線透過率(%)90 紫外線透過率(%)0.1以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66583606
2020-11-03
用途:
オートバイ乗車時
サービス業

オフロード用ヘルメット(アライとSHOEI)と組み合わせて使用。どちらにもピッタリ。他社のものも使用していたが、結局これに戻った。ロールオフやティアオフを使用しないならこれ一択。コンタクトレンズ使用時も、メガネ用ゴーグルの方が曇りにくいのでお勧め。フレームが大きくて視界も良い。

対象商品:
66583597
2020-10-05
用途:
オフロード走行時の使用

可もなく不可もない印象。デザインが地味ですが、私は好感を持っています。ゴムの長さが少し足りないのかも。アライVクロス4の59-60サイズで使用するとバンドを最も長くしてもゴーグルが顔に強く押し付けられる。もう少し使用してゴムがなじむまで我慢です。

1人が参考にしています
対象商品:
66583597
2020-07-11
用途:
ヘルメットに取り付け
有限会社西原製作所 様 (製造業)

視界も良く快適です
白のヘルメットにも
良く似合う色です

対象商品:
66583606
2019-07-16
用途:
バイク乗車時着用

価格も安価でしっかりした商品です。標準のクリアレンズは見やすいです。

対象商品:
66583597
2019-10-03
用途:
オフロード走行
その他業種

意外ときつく、メガネして走れるか微妙?
また試してみたいです

対象商品:
66583597
2019-02-09
用途:
オフ車で藪コギに?
電気・ガス・熱供給・水道業

上級モデルはもっとよいのだろうが、ゴーグルに必要なものは全て揃っていると思う。初めての眼鏡対応だが、目の良い私にはレンズまでの距離が遠く、左右の視野が微妙に狭く感じられた。オフロードで使用するのですぐドロが付く。レンズがもっと外し易いと助かる。ペトロイドはキズが付きにくく長く使えるマストアイテム。ゴーグルは安くてもペトでなくてはオフでは使い捨てとなる。今までずっとスワンを使って来た。過去に一度他メーカーを使った事があるが、スワンが1番と思う。間違い無くリピート決定!  追伸。モノタロウ様、私は色付きレンズが苦手です。スワンの上級モデルにクリアの設定が有れば間違いなくそちらを買った筈なのですが?次回は当分先になりますが、よろしくお願い申し上げます。

対象商品:
66583588
2019-03-22
用途:
乗車中
自動車・二輪車・自転車関連業

曇らないしメガネも気にならないしヘルメットとの相性も良く最高でした

対象商品:
66583606
2018-12-26
用途:
モトクロス使用
有限会社小原板金工業 様

国産の為、使用感がとてもよく価格もお手頃で大変満足しております。
できれば、もう少し色のバリエーションを増やしてほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする